SIEMENS - Software Process Historian 2014 UPDATE descarga

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6361-1AA01-4AK0

Ref.Sonepar

805570

EAN

4047622247105

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Software Process Historian 2014 SP2 Actualización del paquete básico 2013 o CAS 7.0 SP3 a BSC PCK 2014 SP2, software runtime, Single License, SW y descarga de clave de licencia clase A, en 7 idiomas (de, en, fr, es, it, cn, jp), ejecutable con Windows Server 2008 R2+SP1 (64 bits)/ Server 2012 (64 bits). Dirección de e-mail necesaria para la entrega.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS