SIEMENS - Software Redundancy Runtime profesional V13 clase -A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software Redundancy Runtime profesional V13 clase -A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación -

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system -

  • Biblioteca con elementos de objetos - Integrado

  • Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña) -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV2107-0FB00-0BH0

Ref.Sonepar

327993

EAN

4047622180105

Con interfaces de programación:

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

SIMATIC WinCC Redundancy para Runtime Professional V13 o superior opción para WinCC (TIA Portal) descarga de License Key, Single License para 2 instalaciones R-SW, sin SW ni documentación, clase A ******************************* Dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega WinCC Redundancy le ofrece la posibilidad de utilizar en paralelo dos sistemas monopuesto WinCC o servidores acoplados entre sí para vigilarse mutuamente. En caso de fallo de uno de los equipos servidor, el segundo servidor asume el control de todo el sistema. Cuando el servidor averiado vuelve a ponerse en funcionamiento, se copia en él el contenido de todos los archivos de avisos y de valores de proceso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS