SIEMENS - Software redundante V1.2 licencia individual con SW - 6ES7862-0AC01-0YA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software redundante V1.2 licencia individual con SW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7862-0AC01-0YA0

Ref.Sonepar

804005

EAN

4019169120111

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

sí

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

sí

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

sí

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

sí

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

no

Con editor para programar organigrama de idiomas:

sí

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

no

Biblioteca de objetos:

Integrado

Función de diagnóstico integrada:

no

Función de configuración integrada:

no

Función de evaluación integrada:

no

Función de configuración de aplicaciones integrada:

no

Función de detección de datos integrada:

no

Función de comunicación integrada:

sí

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

no

Función de simulación integrada:

no

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

no

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

SIMATIC S7, redundancia de SW V1.2 Single License para 1 instalación R-Software (para dos CPU), SW y documentación en CD, clase A, en 5 idiomas(de,en,fr,es,it) ejecutable en Win 95/98/Me/ Windows NT/2000 Prof., HW de referencia: SIMATIC S7-300/400 a partir de CPU 315 Paquete de software para configurar controladores de alta disponibilidad a partir de software.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS