SIEMENS - Software Server para Runtime profesional USB clase -A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software Server para Runtime profesional USB clase -A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV2107-0EB00-0BB0

Ref.Sonepar

544084

EAN

4019169229012

Con interfaces de programación:

sí

Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

SIMATIC WinCC Server para Runtime Professional Opción para WinCC (TIA Portal) software runtime, Single License sin SW, sin documentación License Key en memoria USB, clase A ******************************* Contenido: 1 USB Con la ayuda de esta opción se coordinan varias estaciones de manejo y visualización, que forman un conjunto con sistemas de automatización conectados en red.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS