SIEMENS - Software SIMATIC ODK 1500S V2.5, licencia flotante para 1 usuario, documento en DVD, clave licencia en memoria USB - 6ES7806-2CD03-0YA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software SIMATIC ODK 1500S V2.5, licencia flotante para 1 usuario, documento en DVD, clave licencia en memoria USB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - no

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - no

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7806-2CD03-0YA0

Ref.Sonepar

804111

EAN

4047622596494

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

no

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

no

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

no

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

no

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

no

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

sí

Compatible con otros sistemas operativos:

no

Función de diagnóstico integrada:

no

Función de configuración integrada:

sí

Función de evaluación integrada:

no

Función de configuración de aplicaciones integrada:

sí

Función de detección de datos integrada:

no

Función de comunicación integrada:

sí

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

no

Función de simulación integrada:

no

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

no

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

SIMATIC ODK 1500S V2.5, Floating License para 1 usuario, E-SW, SW y documentación en DVD, clave de licencia en memoria USB, Clase A, en 6 idiomas (de, en, fr, es, it, cn), ejecutable en Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10 SIMATIC ODK 1500S soporta el desarrollo de funciones de librerías Windows y librerías de tiempo real para el Software Controller SIMATIC S7-1500 y permite integrar lenguajes de alto nivel con código escrito en C++. SIMATIC ODK 1500S combina con la máxima facilidad la programación de PLC y la programación en lenguajes complejos de alto nivel como C++. Asimismo, posibilita la integración sencilla de aplicaciones Windows, p. ej. de software empresarial o de base de datos, así como el registro de datos de producción y la implementación de algoritmos complejos para aplicaciones en tiempo real.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS