SIEMENS - Software SIMATIC online OPC UA S7-1500 largo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software SIMATIC online OPC UA S7-1500 largo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7823-0BE00-1DA0

Ref.Sonepar

330731

EAN

4047622452028

SIMATIC OPC UA S7-1500 Large, Single Runtime License Download contiene certificado de licencia para servidor OPC UA y cliente OPC UA clase A, ejecutable en todas las CPU ET 200SP, todas las CPU S7-1500, CPU 1508S, CPU 1507D, incl. derivados F y T a partir de firmware V2.0, OPC UA Server Method Call, Custom Address Space a partir del firmware 2.5 ******************************* Dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega SIMATIC OPC UA permite integrar controladores SIMATIC S7-1500 en instalaciones de automatización orientadas al concepto Industria 4.0. Lo anterior permite que el acceso simbólico y seguro a datos en un SIMATIC S7-1500 sea sencillo y de alto rendimiento. Se soportan las funciones OPC UA Data Access en calidad de OPC UA Server o bien OPC UA Client. También se pueden utilizar métodos y las denominadas "Companion Specifications". La OPC Unified Architecture (UA), que no depende ni del fabricante ni de la plataforma, es el estándar de comunicación dentro del concepto Industria 4.0 Gracias a la comunicación TCP/IP subyacente, OPC UA se puede usar en todas las redes Ethernet con funcionamiento paralelo a PROFINET. Así, por medio de OPC UA se pueden acoplar, por ejemplo al nivel de las TI, no solo la CPU sino también otros dispositivos de campo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS