SIEMENS - Software SIMATIC S7 PID profesional CLASE -A HW

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio del sistema - sí

  • Contiene módulos de función para comunicación - no

  • Contiene módulos de función para tratamiento de bus - no

  • Contiene módulos de función para simulación - sí

  • Contiene módulos de función para diagnóstico - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7860-1XA01-0XB0

Ref.Sonepar

804014

EAN

4019169256711

Accesorio del sistema:

sí

Contiene módulos de función para comunicación:

no

Contiene módulos de función para tratamiento de bus:

no

Contiene módulos de función para simulación:

sí

Contiene módulos de función para diagnóstico:

sí

Contiene módulos de función para posicionamiento electrónico:

no

Contiene módulos de función para contar:

no

Contiene módulos de función para servicio por teléfono:

no

Contiene módulos de función para redundancia:

no

Contiene módulos de función para posicionamiento:

no

Contiene módulos de función para control:

sí

Contiene módulos de función para señales analógicas:

no

Contiene módulos de función para controles:

no

Contiene módulos de función para Motion Control:

no

Contiene módulos de función para gráfico de estado:

no

Contiene módulos de función para visualización:

no

Contiene módulos de función para control FUZZY:

no

Contiene módulos de control para otras aplicaciones:

sí

Contiene módulos de función para documentación:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIMATIC S7 PID Professional Runtime Single License, sin software ni documentación Clase A, HW de referencia: S7-300/400/WinAC STEP 7 Professional en el TIA Portal es la herramienta de ingeniería definitiva para configurar y programar todos los controladores SIMATIC. El software que le ayuda a resolver intuitiva y eficientemente sus tareas de ingeniería. La integración en el TIA Portal convence en cada paso de trabajo y programación por su claridad e inteligente guía del usuario. Esto permite reducir los tiempo de ingeniería, acelerar la puesta en macha, gracias al diagnóstico de sistema integrado, acortar los tiempos de parada, por simple mantenimiento remoto, y ganar en seguridad para las inversiones gracias a componentes y librerías reusables STEP 7 Professional en el TIA Portal está disponible en DVD y en versión descargable por internet, y puede completarse con diversos paquetes opcionales, por ejemplo para aplicaciones de seguridad, con lo que puede adaptarse exactamente a los requisitos de sus usuarios.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS