SIEMENS - Software SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7810-5CC04-0YE2

Ref.Sonepar

419120

EAN

4025515091479

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

sí

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

sí

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

sí

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

sí

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

sí

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Compatible con otros sistemas operativos:

no

Biblioteca de objetos:

Integrado

Función de diagnóstico integrada:

sí

Función de configuración integrada:

sí

Función de evaluación integrada:

sí

Función de configuración de aplicaciones integrada:

sí

Función de detección de datos integrada:

sí

Función de comunicación integrada:

sí

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

sí

Función de simulación integrada:

sí

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

sí

Función de posición integrada:

sí

Función de mantenimiento integrada:

sí

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

sí

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

SIMATIC STEP 7 Professional Combo incl. TIA Portal, Software Update Service (SUS); en el marco de este contrato obtendrá durante un año todas las versiones actuales del SW; el contrato se prolonga automáticamente 1 año si no se rescinde 3 meses antes de su vencimiento. plazo de suministro y de prestaciones: 1 año a partir de fecha de factura; requisitos para contratarlo: versión actual del software Con SIMATIC STEP 7 (TIA Portal), el usuario puede configurar, programar, probar y diagnosticar todos los controladores SIMATIC basados en PLC o PC, incluidos los Software Controller. La integración en el TIA Portal aporta al usuario ventajas en los ámbitos de la colaboración, modularización, ingeniería automática y calidad del software, y proporciona un completo entorno de ingeniería para todas las tareas de automatización. SIMATIC STEP 7 ayuda a resolver las tareas de ingeniería de forma intuitiva y eficiente. Para cada caso de aplicación, sistema monopuesto, equipo o empresa, está disponible una variante de licencia de acuerdo con sus necesidades específicas. Existe también una suscripción anual a paquetes de software para iniciarse fácilmente en el TIA Portal. Además, con el Software Update Service (SUS) puede mantener al día su software de forma sencilla y económica, ya que recibirá siempre el software más reciente en cuanto se autorice su suministro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS