SIEMENS - Software SIMATIC TIA portal online online OPC UA S7-1200 Basic licencia Runtime individual Download

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software SIMATIC TIA portal online online OPC UA S7-1200 Basic licencia Runtime individual Download

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - no

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - no

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7823-0BE00-2BA0

Ref.Sonepar

755583

EAN

4047622752555

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

no

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

no

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

no

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

no

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

no

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

sí

Función de diagnóstico integrada:

sí

Función de configuración integrada:

no

Función de evaluación integrada:

no

Función de configuración de aplicaciones integrada:

no

Función de detección de datos integrada:

sí

Función de comunicación integrada:

sí

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

no

Función de simulación integrada:

no

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

no

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

SIMATIC OPC UA S7-1200 Basic, Single Runtime License Download contiene certificado de licencia para OPC UA Server (Data Access), clase A, ejecutable en todas las CPU S7-1200, incl. F a partir del firmware V4.4 ******************************* Dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega SIMATIC OPC UA permite integrar controladores SIMATIC S7-1200 en instalaciones de automatización orientadas al concepto Industria 4.0. De esta forma, el acceso simbólico y seguro a datos en un SIMATIC S7-1200 es sencillo y de alto rendimiento. En primer lugar, se soportan funciones de OPC UA Data Access en calidad de OPC UA Server. También se pueden utilizar métodos y las denominadas "Companion Specifications". La OPC Unified Architecture (UA), que no depende ni del fabricante ni de la plataforma, es el estándar de comunicación dentro del concepto Industria 4.0 Gracias a la comunicación TCP/IP subyacente, OPC UA se puede usar en todas las redes Ethernet con funcionamiento paralelo a PROFINET. Así, por medio de OPC UA se pueden acoplar, por ejemplo al nivel de las TI, no solo la CPU sino también otros dispositivos de campo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS