SIEMENS - Software SIMATIC WinCC RT UPGRADE V6.2-V7. 2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software SIMATIC WinCC RT UPGRADE V6.2-V7. 2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema - 1000 MB

  • Memoria principal mín. para software de configuración - 1000 MB

  • Número máximo de servidores - 18

  • Número máximo de clientes - 32

  • Numero máx. de usuarios en la configuración - 32

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6381-2AA07-2AX4

Ref.Sonepar

902698

EAN

4019169328241

Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:

1000 MB

Memoria principal mín. para software de configuración:

1000 MB

Número máximo de servidores:

18

Número máximo de clientes:

32

Numero máx. de usuarios en la configuración:

32

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

70

Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:

70

Número de idiomas de configuración/escritorio:

5

Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:

1 GHz

Velocidad mín. de procesor para software de configuración:

1 GHz

SIMATIC WinCC RT Upgrade de V6.2 a V7.2 para SIMATIC WinCC Runtime (RT) incl. opciones redundancia, Server, Archivos de usuario, Web Navigator, Web Navigator Load Balancing, Web Diagnose Client/Server, DataMonitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Software runtime/configuración en DVD, Single License, Clave de licencia en memoria USB Con SIMATIC WinCC se pueden implementar instalaciones en cualquier sector o tecnología y ampliarlas o modernizarlas con opciones o add-ons en lo que respecta a las funciones o específicamente para el sector.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS