SIEMENS - Software SIMATIC WinCC Runtime Upgrade Asia de V7.4 a V7.5 para SIMATIC WinCC Runtime (RT) - 6AV6381-2AA07-5AV4

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software SIMATIC WinCC Runtime Upgrade Asia de V7.4 a V7.5 para SIMATIC WinCC Runtime (RT)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6381-2AA07-5AV4

Ref.Sonepar

804565

EAN

4047622683873

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:

4000 MB

Memoria principal mín. para software de configuración:

4000 MB

Número máximo de servidores:

18

Número máximo de clientes:

32

Numero máx. de usuarios en la configuración:

32

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

70

Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:

70

Número de idiomas de configuración/escritorio:

5

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:

2.5 GHz

Velocidad mín. de procesor para software de configuración:

2.5 GHz

SIMATIC WinCC RT SW Upgr Asia de V7.4 a V7.5 SP2 para SIMATIC WinCC Runtime (RT) incl. opciones redundancia, servidor, archivos de usuario, Web Navigator, Web Navigator Load Balancing, Web Diagnose Client/Server, DataMonitor, Connectivity Pack, Connectivity Station software runtime/configuración en DVD, Single Licence, clave de licencia en memoria USB ******************************* contenido: juego (3 DVD + 1 USB) Con SIMATIC WinCC se pueden implementar instalaciones en cualquier sector o tecnología y ampliarlas o modernizarlas con opciones o add-ons en lo que respecta a las funciones o específicamente para el sector.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS