SIEMENS - Software SUS S7-F SUS-servicio de actualización - 6ES7833-1FC00-0YX2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software SUS S7-F SUS-servicio de actualización

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - no

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7833-1FC00-0YX2

Ref.Sonepar

275714

EAN

4019169159654

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

no

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

sí

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

sí

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

no

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

sí

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Compatible con otros sistemas operativos:

no

Biblioteca de objetos:

Integrado

Función de diagnóstico integrada:

sí

Función de configuración integrada:

sí

Función de evaluación integrada:

sí

Función de configuración de aplicaciones integrada:

sí

Función de detección de datos integrada:

sí

Función de comunicación integrada:

sí

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

sí

Función de simulación integrada:

sí

Función de movimiento integrada:

sí

Función de análisis integrada:

sí

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

SIL según IEC 61508:

3

SIMATIC S7, herramienta de programación F, STEP 7 Safety Advanced, Servicio de actualización del software En el marco de este contrato obtendrá durante un año todas las versiones actuales del software. El contrato se prolonga automáticamente 1 año si no se rescinde 3 meses antes de su vencimiento. Plazo de vigencia de suministro y de prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura Requisitos para el cierre: versión actual del software SIMATIC STEP 7 Safety (TIA Portal) es la opción perfecta para la integración de aplicaciones Safety de seguridad positiva en los mismos controladores SIMATIC con los que también se implementa la aplicación estándar. Incluye todas las herramientas de configuración y programación necesarias para crear un programa de seguridad, las cuales están integradas a la perfección en la interfaz de usuario de STEP 7 e identificadas de forma global como recurso relevante para la seguridad. No precisa de ningún know-how de ingeniería adicional, ya que la programación se efectúa en el entorno STEP 7 habitual. Para crear el programa de seguridad están disponibles los lenguajes de programación FUP (diagrama de funciones) y KOP (esquema de contactos), así como librerías integradas dotadas de bloques de función con certificado TÜV. El sistema de librerías soporta la estandarización a nivel interno de la empresa y simplifica la validación de las aplicaciones de seguridad. Para cada caso de aplicación, sistema monopuesto, equipo o empresa, está disponible una variante de licencia de acuerdo con sus necesidades específicas. Con el Software Update Service (SUS) puede mantener al día su software de forma sencilla y económica, ya que recibirá siempre el software más reciente en cuanto se autorice su suministro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS