SIEMENS - Software Update service download valido para 3 licencias

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software Update service download valido para 3 licencias

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6381-1KA00-0BX5

Ref.Sonepar

804561

EAN

4047622138793

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

SIMATIC WinCC SW Update service download valido para 3 licencias envio automatico de Upgrades y service-Packs por medio de este contrato Usted recibe durante un año entero las vers. SW actuales. el contrato se prorroga automáticamente de 1 año, si no se anula mínimo 3 meses antes de la expiración. periodo de sumínimo y prestacion: 1 año a partir de la fecha de la factura. condicion para el cierre: versión actual de SW ****************************** !!!!!!! ******* software de descarga OnLine. importante. para el suminsitro OnLine de software será necesario aporte los siguientes correos electrónicos: UC ( Dirección e-mail de quién hará la descarga / usuario final) y/o (Dirección e-mail del Distribuidor / Proveedor) ******* ¡¡¡¡¡¡¡

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS