SIEMENS - Software UPDATE SERVICE OSD WinCC Advanced

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software UPDATE SERVICE OSD WinCC Advanced

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Apto para sistema operativo Windows 7 - sí

  • Adecuado para el sistema operativo Windows 8 - sí

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6613-0AA00-0AY0

Ref.Sonepar

330410

EAN

4047622103869

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Software SIMATIC WinCC Advanced SUS (descarga) Servicio de actualización del software, En el marco de este contrato obtendrá durante un año todas las versiones actuales del software. El contrato se prolonga automáticamente 1 año si no se rescinde 3 meses antes de su vencimiento. Plazo de vigencia de suministro y de prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura. requisitos para el cierre: versión actual del software. Dirección de e-mail necesaria para la entrega.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS