SIEMENS - Software WinCC Audit para Runtime Advanced

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software WinCC Audit para Runtime Advanced

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no

  • Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Apto para sistema operativo Windows 7 - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV2107-0RA00-0BB0

Ref.Sonepar

544087

EAN

4019169231299

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:

no

Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

no

Configurable con sistema operativo Windows 7:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Expansiones industriales y tecnológicas:

Integrado

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

sí

Apto para clientes web:

no

Función SCADA:

no

Posibilidad de proyectos en línea:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Cambio de idioma posible:

sí

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

sí

Con otros lenguajes de scripts:

no

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

SIMATIC WinCC Audit para Runtime Advanced Opción para WinCC (TIA Portal) software runtime, Single License sin SW, sin documentación Clave de licencia en memoria USB, clase A ***************************** ** Contenido: 1 USB La opción WinCC Audit satisface los requisitos básicos de GMP (Good Manufacturing Practice) y las exigencias de la FDA (Food and Drug Administration) según 21 CFR, parte 11.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS