SIEMENS - Software WinCC BASIC V13 DVD/USB clase A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software WinCC BASIC V13 DVD/USB clase A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 10 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

74 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6XV1440-4AN10

Ref.Sonepar

165052

EAN

4025515089865

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

10 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

cable de conexión para Mobile Panels (MPI/PROFIBUS), 10 m de largo Accesorios para SIMATIC HMI

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS