SIEMENS - Software WinCC DOCUMENTACION soporte 3 licencias - 6AV6381-1AA00-0BX5

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software WinCC DOCUMENTACION soporte 3 licencias

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaz OPC, servidor - sí

  • Con interfaz OPC, cliente - sí

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6381-1AA00-0BX5

Ref.Sonepar

804577

EAN

4019169121613

Con interfaz OPC, servidor:

sí

Con interfaz OPC, cliente:

sí

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:

sí

Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Sistema operativo de funcionamiento, otro:

sí

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

no

Configurable con sistema operativo Windows 7:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:

1000 MB

Memoria principal mín. para software de configuración:

1000 MB

Expansiones industriales y tecnológicas:

Opcional

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

sí

Número máximo de servidores:

12

Número máximo de clientes:

32

Apto para clientes web:

sí

Función SCADA:

sí

Gestión de alarmas:

sí

Representación de tendencia:

sí

Numero máx. de usuarios en la configuración:

32

Posibilidad de proyectos en línea:

sí

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

70

Cambio de idioma posible:

sí

Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:

70

Número de idiomas de configuración/escritorio:

5

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

sí

Con otros lenguajes de scripts:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Sistema de mensajes:

Integrado

Gestión de archivos/recetas de usuario:

Opcional

Sistema de informes/sistema de protocolos:

Integrado

Diagnóstico de procesos de funciones:

Opcional

Base de datos SQL:

Integrado

Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:

1 GHz

Velocidad mín. de procesor para software de configuración:

1 GHz

Servicio de actualización del software WinCC, válido para 3 licencias nuevo envío automático de Upgrades y service packs En el marco de este contrato obtendrá durante un año todas las versiones actuales del software. El contrato se prolonga automáticamente 1 año si no se rescinde 3 meses antes de su vencimiento. Plazo de vigencia de suministro y de prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura Requisitos para el cierre: versión actual del software Con SIMATIC WinCC se pueden implementar instalaciones en cualquier sector o tecnología y ampliarlas o modernizarlas con opciones o add-ons en lo que respecta a las funciones o específicamente para el sector. WinCC Software Update Service (SUS)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS