SIEMENS - Software WinCC fexible 2008 Advanced SW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con interfaces de programación - sí
Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no
Apto para sistema operativo Windows 7 - sí
Adecuado para el sistema operativo Windows 8 - no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AV6613-0AA51-3CH5
Ref.Sonepar
804392
EAN
4047622162620
Con interfaces de programación:
sí
Sistema operativo de funcionamiento, Linux:
no
Apto para sistema operativo Windows 7:
sí
Adecuado para el sistema operativo Windows 8:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:
no
Configurable con sistema operativo Windows 7:
sí
Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:
no
Memoria principal mín. para software de configuración:
1000 MB
Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:
no
Apto para clientes web:
no
Función SCADA:
no
Gestión de alarmas:
sí
Representación de tendencia:
sí
Posibilidad de proyectos en línea:
no
Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:
sí
Cambio de idioma posible:
sí
Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:
32
Número de idiomas de configuración/escritorio:
6
Con lenguaje de scripts Visual Basic:
sí
Con otros lenguajes de scripts:
no
Biblioteca con elementos de objetos:
Integrado
Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):
sí
Velocidad mín. de procesor para software de configuración:
1.6 GHz
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


