SIEMENS - Software WinCC fexible 2008 COMPACT SW

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software WinCC fexible 2008 COMPACT SW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6611-0AA51-3CH5

Ref.Sonepar

708717

EAN

4047622162576

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Software WinCC flexible 2008 Compact SW de ingeniería, Floating License software y Descarga de clave de licencia, de/en/fr/it/es/chs/cht/cor/jap Ejecución en XP Prof/ Windows7 Professional/Ultimate/ Enterprise (32/64 bits) para configurar Paneles SIMATIC hasta la serie 170 y Basic Panels. Dirección de e-mail necesaria para la entrega.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS