SIEMENS - Software WinCC fexible 2008 COMPACT SW

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software WinCC fexible 2008 COMPACT SW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Apto para sistema operativo Windows 7 - sí

  • Adecuado para el sistema operativo Windows 8 - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6611-0AA51-3CA5

Ref.Sonepar

804397

EAN

4019169186933

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

no

Configurable con sistema operativo Windows 7:

sí

Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Memoria principal mín. para software de configuración:

1000 MB

Expansiones industriales y tecnológicas:

Integrado

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

no

Apto para clientes web:

no

Función SCADA:

no

Gestión de alarmas:

sí

Representación de tendencia:

sí

Posibilidad de proyectos en línea:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Cambio de idioma posible:

sí

Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:

32

Número de idiomas de configuración/escritorio:

6

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

sí

Con otros lenguajes de scripts:

no

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Sistema de mensajes:

Integrado

Gestión de archivos/recetas de usuario:

Integrado

Sistema de informes/sistema de protocolos:

Integrado

Diagnóstico de procesos de funciones:

Opcional

Base de datos SQL:

Opcional

Velocidad mín. de procesor para software de configuración:

1.6 GHz

WinCC flexible 2008 Compact SW de ingeniería,Floating License Clave de licencia en memoria USB, SW y documentación en DVD en de/en/fr/it/es/zhs/zht/ko/ja ejecutable en Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows10 Prof/Enterprise (64), para configuración de Paneles SIMATIC hasta la serie 170 y Basic Panels ******************************* Contenido: juego (1 DVD + 1 USB) Versión anterior de WinCC (TIA Portal).

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS