SIEMENS - Software WinCC fexible 2008 Runtime UPGRADE - 6AV6613-1XA51-3CE0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software WinCC fexible 2008 Runtime UPGRADE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaz OPC, servidor - sí

  • Con interfaz OPC, cliente - sí

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6613-1XA51-3CE0

Ref.Sonepar

804376

EAN

4019169187107

Con interfaz OPC, servidor:

sí

Con interfaz OPC, cliente:

sí

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:

no

Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Sistema operativo de funcionamiento, otro:

sí

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

no

Configurable con sistema operativo Windows 7:

sí

Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:

1000 MB

Expansiones industriales y tecnológicas:

Integrado

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

sí

Número máximo de servidores:

0

Número máximo de clientes:

0

Apto para clientes web:

no

Función SCADA:

no

Gestión de alarmas:

sí

Representación de tendencia:

sí

Posibilidad de proyectos en línea:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

16

Cambio de idioma posible:

sí

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

sí

Con otros lenguajes de scripts:

no

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Sistema de mensajes:

Integrado

Gestión de archivos/recetas de usuario:

Integrado

Sistema de informes/sistema de protocolos:

Integrado

Diagnóstico de procesos de funciones:

Opcional

Base de datos SQL:

Opcional

Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:

1 GHz

WinCC flexible 2008 Runtime, Actualización para WinCC flexible 2004/2005/2007 Runtime, incl. Sm@rt Access/Sm@rt Service/ OPC Server/Archives/Recipes/ ProAgent/Audit para WinCC flexible Runtime, software runtime, Single License, SW y documentación en CD, Clave de licencia en memoria USB, ejecutable en Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows10 Prof/Enterprise (64) ******************************* Contenido: juego (1 DVD + 1 USB) Versión anterior de WinCC Advanced Runtime.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS