SIEMENS - Software WinCC fexible /Audit SIMATIC panel

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software WinCC fexible /Audit SIMATIC panel

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - sí

  • Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6618-7HB01-3AB0

Ref.Sonepar

804305

EAN

4019169186278

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:

sí

Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Sistema operativo de funcionamiento, otro:

sí

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:

128 MB

Expansiones industriales y tecnológicas:

Integrado

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

sí

Función SCADA:

no

Gestión de alarmas:

no

Representación de tendencia:

no

Posibilidad de proyectos en línea:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

16

Cambio de idioma posible:

sí

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

sí

Con otros lenguajes de scripts:

no

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:

0.233 GHz

SIMATIC WinCC flexible /Audit para SIMATIC Panel, software runtime, Single License, Clave de licencia en memoria USB, para utilizar con SIMATIC Panel, series 270/370 ******************************* Contenido: 1 USB Versión anterior de WinCC (TIA Portal).

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS