SIEMENS - Software WinCC fexible /OPC-Server Runtime
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con interfaces de programación - sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - sí
Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista - sí
Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AV6618-7CD01-3AB0
Ref.Sonepar
546350
EAN
4019169186209
Con interfaces de programación:
sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:
no
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:
sí
Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:
sí
Sistema operativo de funcionamiento, Linux:
no
Sistema operativo de funcionamiento, otro:
sí
Apto para sistema operativo Windows 7:
sí
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:
no
Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:
1000 MB
Expansiones industriales y tecnológicas:
Integrado
Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:
sí
Función SCADA:
no
Posibilidad de proyectos en línea:
no
Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:
sí
Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:
16
Cambio de idioma posible:
sí
Con lenguaje de scripts Visual Basic:
sí
Con otros lenguajes de scripts:
no
Biblioteca con elementos de objetos:
Integrado
Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):
sí
Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:
1 GHz
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


