SIEMENS - Software WinCC para BASIC panelS tia portal USB

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software WinCC para BASIC panelS tia portal USB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV2107-0CR00-0BB0

Ref.Sonepar

287404

EAN

4047622450321

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

SIMATIC WinCC Sm@rtServer para SIMATIC Basic Panels; opción para WinCC V14 - V16; integrado en WinCC a partir de V17; software runtime en el TIA Portal; Single License; sin software ni documentación; clave de licencia en memoria USB; clase A ******************************* contenido: 1 USB WinCC Sm@rtServer permite el manejo y la visualización remotos de sistemas SIMATIC HMI a través de Industrial Ethernet o Intranet/Internet.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS