SIEMENS - Software WinCC POWERPACK 512-2048 online
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con interfaz OPC, servidor - sí
Con interfaz OPC, cliente - sí
Con interfaces de programación - sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AV6613-4DF01-3AJ0
Ref.Sonepar
804371
EAN
4047622148983
Con interfaz OPC, servidor:
sí
Con interfaz OPC, cliente:
sí
Con interfaces de programación:
sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:
no
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:
no
Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:
no
Sistema operativo de funcionamiento, Linux:
no
Sistema operativo de funcionamiento, otro:
sí
Apto para sistema operativo Windows 7:
sí
Adecuado para el sistema operativo Windows 8:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:
no
Configurable con sistema operativo Windows 7:
sí
Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:
no
Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:
1000 MB
Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:
sí
Número máximo de servidores:
0
Número máximo de clientes:
0
Apto para clientes web:
no
Función SCADA:
no
Gestión de alarmas:
sí
Representación de tendencia:
sí
Posibilidad de proyectos en línea:
no
Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:
sí
Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:
16
Cambio de idioma posible:
sí
Con lenguaje de scripts Visual Basic:
sí
Con otros lenguajes de scripts:
no
Biblioteca con elementos de objetos:
Integrado
Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):
sí
Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:
1 GHz
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


