SIEMENS - Software WinCC profesional edición compacto 4096

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Apto para sistema operativo Windows 7 - no

  • Adecuado para el sistema operativo Windows 8 - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV2103-0HA00-0AM0

Ref.Sonepar

806054

EAN

4019169233774

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

no

Configurable con sistema operativo Windows 7:

no

Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Memoria principal mín. para software de configuración:

8000 MB

Expansiones industriales y tecnológicas:

Integrado

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

no

Apto para clientes web:

no

Función SCADA:

no

Gestión de alarmas:

sí

Representación de tendencia:

sí

Posibilidad de proyectos en línea:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Cambio de idioma posible:

sí

Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:

32

Número de idiomas de configuración/escritorio:

6

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

sí

Con otros lenguajes de scripts:

no

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Sistema de mensajes:

Integrado

Gestión de archivos/recetas de usuario:

Integrado

Sistema de informes/sistema de protocolos:

Integrado

Diagnóstico de procesos de funciones:

Opcional

Base de datos SQL:

Opcional

Velocidad mín. de procesor para software de configuración:

2.3 GHz

Software SIMATIC WinCC Professional 4096 PowerTags, SUS (Compact) Servicio de actualización del software, con pedidos múltiples en una posición, estos suministros se agruparán. pedido mínimo: 3 unidades. En el marco de este contrato obtendrá durante un año todas las versiones actuales del software. El contrato se prolonga automáticamente 1 año si no se rescinde 3 meses antes de su vencimiento. Plazo de vigencia de suministro y de prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura. requisitos para el cierre: versión actual del software.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS