SIEMENS - Software WinCC RC UPGRADE V6.2/7.0-V7. 3 USB

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software WinCC RC UPGRADE V6.2/7.0-V7. 3 USB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaz OPC, servidor - no

  • Con interfaz OPC, cliente - sí

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6381-2AB07-3AX4

Ref.Sonepar

711982

EAN

4047622224236

Con interfaz OPC, servidor:

no

Con interfaz OPC, cliente:

sí

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:

sí

Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Memoria principal mín. para software de configuración:

1024 MB

Expansiones industriales y tecnológicas:

No disponible

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

no

Número máximo de servidores:

1

Número máximo de clientes:

0

Apto para clientes web:

no

Función SCADA:

no

Gestión de alarmas:

no

Representación de tendencia:

no

Numero máx. de usuarios en la configuración:

0

Posibilidad de proyectos en línea:

sí

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

16

Cambio de idioma posible:

sí

Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:

0

Número de idiomas de configuración/escritorio:

0

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

sí

Con otros lenguajes de scripts:

no

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Sistema de mensajes:

Integrado

Gestión de archivos/recetas de usuario:

Integrado

Sistema de informes/sistema de protocolos:

Otros

Diagnóstico de procesos de funciones:

Integrado

Base de datos SQL:

No disponible

Velocidad mín. de procesor para software de configuración:

1.6 GHz

Software SIMATIC WinCC RC Upgrade, de V6.2/7.0 a V7.3 para SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC), incluye opciones redundancia, Server, Archivos de usuario, Web Navigator, Web Navigator Load Balancing, Web Diagnose Client/Server, DataMonitor, Connectivity Pack, Connectivity Station software runtime/configuración en DVD, Single License, clave de licencia en memoria USB.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS