SIEMENS - Software WinCC RC UPGRADE, V7.X/V7.4 DVD/CD

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Software WinCC RC UPGRADE, V7.X/V7.4 DVD/CD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6381-2AB07-4AX3

Ref.Sonepar

544884

EAN

4047622402689

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

SIMATIC WinCC RC Upgrade, de V7.X a V7.4 SP1 para SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC) incl. opciones redundancia, servidor, Archivos de usuario, Web Navigator, Web Navigator Load Balancing, Web Diagnose Client/Server, DataMonitor, Connectivity Pack, Connectivity Station, Software runtime/configuración en DVD, Single License, License Key en memoria USB ******************************* Contenido: juego (2 DVD + 1 USB) Con SIMATIC WinCC se pueden implementar instalaciones en cualquier sector o tecnología y ampliarlas o modernizarlas con opciones o add-ons en lo que respecta a las funciones o específicamente para el sector. Upgrade para WinCC/RC de V7.x a V7.4 SP1

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS