SIEMENS - Soporte barra colectora N y PE para perfil 5/10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Tensión máxima nominal - -99999 A
Distancia de embarrado - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SH3540
Ref.Sonepar
329933
EAN
4001869392370
Número de polos:
1
Tensión máxima nominal:
-99999 A
Distancia de embarrado:
5 mm
soporte de embarrado N/PE perfiles de cobre plano F R para barras colectoras de 5/10 mm Sistemas de fusibles NEOZED y DIAZED con numerosos accesorios. El sistema de fusibles NEOZED y DIAZED Siemens, una parte importante del catálogo SENTRON de componentes de protección para instalaciones eléctricas, ofrece protección eficaz para personas, aparatos e instalaciones gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. Se emplea primordialmente en armarios de distribución y en cuadros de distribución industriales. El sistema puede ser manejado por personas sin conocimientos especiales y está homologado también para el uso doméstico. Siemens ofrece una gama de productos homogénea y completa para una infraestructura eléctrica segura y eficiente en edificios y locales industriales, con aparatos de protección, aparatos de maniobra, aparatos de medida y vigilancia y armarios de distribución, así como interruptores y tomas de corriente.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


