SIEMENS - Soporte compacto para analizadores Sentron 7KM3133, 7KM2111, 7KM2112, 7KM4211, 7KM4212 - 7KM9900-0GA00-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Soporte compacto para analizadores Sentron 7KM3133, 7KM2111, 7KM2112, 7KM4211, 7KM4212

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Carril DIN (carril superior) 15 mm

  • Tipo de adaptador DIN-carril - Recto

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7KM9900-0GA00-0AA0

Ref.Sonepar

547107

EAN

4001869521572

Tipo de fijación:

Carril DIN (carril superior) 15 mm

Tipo de adaptador DIN-carril:

Recto

Material:

Otros

soporte compacto, para 7KM PAC1020/ 3100/3120/3200/3220/4200, 1 paquete contiene 10 soportes para 5 dispositivos PAC SENTRON PAC: especialistas en la captación de medidas.