SIEMENS - Soporte embarrado principal vertical 4x50x10 200mm - 8PQ4000-0BA77

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Soporte embarrado principal vertical 4x50x10 200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8PQ4000-0BA77

Ref.Sonepar

330983

EAN

4042948166659

soporte de embarrado de distribución de campo no escalonado, an: 200 mm, 1 juego = 3 unidades El cuadro de distribución SIVACON S4 es un sistema rentable de caja y componentes SENTRON. El cuadro de distribución SIVACON S4 es un sistema para la fabricación de un conjunto de aparamenta certificado. Ofrece una distribución de energía hasta 4000 A segura, homogénea y rentable. El diseño modular del sistema hace que pueda adaptarse con flexibilidad a los más diversos requisitos. Diversos sistemas de montaje, adaptados a los componentes con accesorios variables, se ajustan de forma idónea a los requisitos cambiantes de la distribución de energía. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde la concepción hasta la documentación de los cuadros de distribución SIVACON y los armarios de distribución ALPHA UNIVERSAL.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS