SIEMENS - Soporte embarrados vertical 630A - 8GF5770
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - -99999
Tensión máxima nominal - -99999 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GF5770
Ref.Sonepar
794856
EAN
4001869368405
Número de polos:
-99999
Tensión máxima nominal:
-99999 A
Soporte de embarrado de 4 polos ALPHA NF 300 mm de ancho para un espesor de la barra de 30 x 10 mm para montaje sobre montantes de fijación para kits de montaje de aparatos.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


