SIEMENS - Soporte para 4 módulos metal

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Soporte para 4 módulos metal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - -99999 A

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1550-0BA10-0AA0

Ref.Sonepar

329884

EAN

4011209954274

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

-99999 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Soporte para 4 módulos, metal para selector con 4 posiciones de maniobra y para manipulador.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS