SIEMENS - Soporte para barras colectoras interruptor tetrapolar - 8US1923-4AA00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - -99999 A
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8US1923-4AA00
Ref.Sonepar
687125
EAN
4011209169807
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
-99999 A
Distancia de embarrado:
60 mm
Sistema de embarrado, accesorio Distancia entre centros de pletinas 60 mm Soporte de embarrado de 4 polos para barras 12 x 5 (10)-30x 5 (10) Fijación en el interior anchura: 20 mm Sistema de embarrado 8US para instalar aparatos de protección, como interruptores-seccionadores-fusibles e interruptores automáticos, con seguridad, claridad y ahorrando espacio. El uso de los sistemas de embarrado 8US de Siemens ofrece numerosas posibilidades para la instalación de aparatos de conexión, maniobra e instalación adaptables a embarrado. La construcción modular y el montaje y conexión rápidos en poco espacio hacen posible un equipamiento de aparamenta económico en armarios de distribución. El sistema se fija sobre montantes, con una distancia entre centros de barras de 60 mm.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


