SIEMENS - Soporte para placa frontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Otros
Anchura - 70 mm
Altura - 92 mm
Profundidad - 85 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV1923-4G
Ref.Sonepar
545485
EAN
4011209346512
Material de la carcasa:
Otros
Anchura:
70 mm
Altura:
92 mm
Profundidad:
85 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
clip para placa frontal Tamaño S0 Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


