SIEMENS - Soporte perfil din +tapa 1 fila 600x150 - 8GK6302-1KK23
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 600 mm
Número de carriles DIN - 1
Número de separaciones modulares por carril DIN - 24
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK6302-1KK23
Ref.Sonepar
330794
EAN
4001869372136
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
600 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


