SIEMENS - Soporte perfil din +tapa 2 fila 600x200 - 8GK6352-2KK23
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 200 mm
Anchura - 600 mm
Número de carriles DIN - 1
Número de separaciones modulares por carril DIN - 24
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK6352-2KK23
Ref.Sonepar
179924
EAN
4001869372129
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
200 mm
Anchura:
600 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no


