SIEMENS - SWITCH-DISCONNECTOR 690V 32A 3P

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SWITCH-DISCONNECTOR 690V 32A 3P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conmutadores - 1

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 32 A

  • Rango corriente permanente en AC-23, 400V - 32 A

  • Corriente permanente nominal en AC-21,400 V - 32 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

165 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3KD0232-2KG20-3

Ref.Sonepar

833183

EAN

4001869586502

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

32 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

32 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

32 A

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

1.26 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

15 kW

Número de polos:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

interruptor-seccionador 32 A, tam. 01, 3 polos accionamiento frontal central unidad completa con accionamiento directo gris borne tipo marco

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS