SIEMENS - SWITCH-DISCONNECTOR 690V 80A 4P FS1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SWITCH-DISCONNECTOR 690V 80A 4P FS1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de conmutadores - 1

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 1000 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 80 A

  • Rango corriente permanente en AC-23, 400V - 80 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

157 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3KD2842-2ME10-0

Ref.Sonepar

851716

EAN

4001869572284

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

1000 V

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

80 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

80 A

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

3 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

45 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

37 kW

Número de polos:

4

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

4

Interruptor-seccionador 80 A, tam. 1, 4 polos Accionamiento frontal izquierdo unidad completa con accionamiento directo gris borne tipo marco Interruptores-seccionadores 3KD hasta 1600 A como interruptores principales, de parada de emergencia o para trabajos. Los interruptores seccionadores 3KD hasta 1600 A de Siemens ofrecen una protección de personas fiable y garantizan una alta disponibilidad de la instalación en industria, infraestructura y edificios. Como interruptores principales, de parada de emergencia o para trabajos, los interruptores-seccionadores 3KD conmutan los equipos eléctricos bajo carga de forma fiable y ofrecen una función de seccionamiento seguro y tramo de seccionamiento en todos los circuitos de baja tensión. 1. Protección fiable contra accidentes eléctricos. 2. Tecnología robusta para alta disponibilidad de la instalación. 3. Gran versatilidad de uso con los variados tipos de conexión y de accionamientos. 4. Fácil rearme con funciones adicionales gracias a la amplia gama de accesorios. 5. Montaje rápido en el perfil DIN con tamaños de hasta 200 A. 6. Ingeniería eficiente gracias a completos datos CAx. 7. Documentación sencilla con el configurador del manual. 8. Adecuados para aerogeneradores e instalaciones solares.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS