SIEMENS - Switch gestionable Layer 2 de Ethernet Industrial SCALANCE X/SCALANCE XC208G PoE con certificación IEC 62443-4-2 54V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de puertos de 100 Mbps SC - -99999
Número de puertos de 100 Mbps ST - -99999
Número de puertos PoE - -99999
máx. potencia PoE - -99999 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
208 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6GK5208-0RA00-5AC2
Ref.Sonepar
803974
EAN
4047622840405
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de puertos de 100 Mbps SC:
-99999
Número de puertos de 100 Mbps ST:
-99999
Número de puertos PoE:
-99999
máx. potencia PoE:
-99999 W
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
147 mm
Anchura:
60 mm
Profundidad:
125 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


