SIEMENS - Switch gestionable Layer 2 Ethernet Industrial SCALANCE X/SCALANCE XC206-2G PoE ECC con certificación IEC 62443-4-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de puertos de 100 Mbps SC - -99999
Número de puertos de 100 Mbps ST - -99999
Número de puertos PoE - -99999
máx. potencia PoE - -99999 W
Gestionable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5206-2RS00-5FC2
Ref.Sonepar
803986
EAN
4047622840399
Número de puertos de 100 Mbps SC:
-99999
Número de puertos de 100 Mbps ST:
-99999
Número de puertos PoE:
-99999
máx. potencia PoE:
-99999 W
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
147 mm
Anchura:
60 mm
Profundidad:
125 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


