SIEMENS - Switch gestionable Layer 2 Ethernet Industrial SCALANCE X/SCALANCE XC216-3G PoE con certificación IEC 62443-4-2 54V DC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Switch gestionable Layer 2 Ethernet Industrial SCALANCE X/SCALANCE XC216-3G PoE con certificación IEC 62443-4-2 54V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5216-3RS00-5AC2

Ref.Sonepar

975873

EAN

4047622840429

SCALANCE XC216-3G PoE manageable Layer 2 IE PoE switch, 14 puertos RJ45 PoE 10/100/1000 Mbits/s según IEEE802.3at, de ellos, 2 puertos según IEEE802.3bt, con certificación IEC 62443-4-2, 2 RJ45 10/100/1000 Mbits/s, 2 SFP+ 1.000,10.000 Mbits/s, 1 SFP 1.000 Mbits/s, admite PoE con 54 V DC de alimentación, potencia PoE 300 W divisible entre todos los puertos PoE, 1 puerto de consola, LED de diagnóstico, alimentación redundante, rango de temperatura de ?40 °C a +60 °C, montaje en perfil DIN/soporte S7 /pared, funciones de redundancia, Office Features(*)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS