SIEMENS - Switch gestionable layer 2, SCALANCE XC216-4C G EEC, 12 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Switch gestionable layer 2, SCALANCE XC216-4C G EEC, 12 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC - 0

  • Número de puertos de 100 Mbps SC - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5216-4GS00-2FC2

Ref.Sonepar

803965

EAN

4047622642511

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

-99999

Número de puertos de 100 Mbps ST:

-99999

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de puertos PoE:

-99999

máx. potencia PoE:

-99999 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

150 mm

Anchura:

140 mm

Profundidad:

125 mm

SCALANCE XC216-4C G EEC switch IE gestionable capa 2; con certificación IEC 62443-4-2; Full Gigabit; 12 × 10/100/1000 Mbits/s puertos RJ45; 4 × 1000 Mbits/s puertos combinados (1000 Mbits/ s SFP o 10/100/1000 Mbits/s puertos RJ45 utilizables); 1 puerto de consola; LED de diagnóstico; alimentación redundante; con circuitos impresos pintados; conforme a NAMUR NE21; rango de temperaturas de –40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared; funciones de redundancia; Office Features (RSTP, VLAN ,…); dispositivo PROFINET IO; conforme con Ethernet/IP;

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS