SIEMENS - Switch gestionable layer 2, SCALANCE XC224-4C G (E/IP), 20 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Switch gestionable layer 2, SCALANCE XC224-4C G (E/IP), 20 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC - 0

  • Número de puertos de 100 Mbps SC - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5224-4GS00-2AC2

Ref.Sonepar

544638

EAN

4047622642566

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

-99999

Número de puertos de 100 Mbps ST:

-99999

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de puertos PoE:

-99999

máx. potencia PoE:

-99999 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

150 mm

Anchura:

140 mm

Profundidad:

125 mm

SCALANCE X, SCALANCE XC224-4C G (E/IP), switch gestionable layer 2, con certificación IEC 62443-4-2, 20 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 4 puertos combo (RJ45 10/100/1000 Mbit/s o SFP 1000 Mbit/s), 1 puerto de consola, led de diagnóstico, alimentación redundante, rango de temp. -40°C hasta +70°C, montaje en pared, perfil normalizado o rack S7, ranura para C-PLUG, funciones de redundancia, funciones office (RSTP,VLAN,..), dispositivo PROFINET IO, conforme con ETHERNET/IP, Configuración Ethernet/IP por defecto.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS