SIEMENS - Switch gestionable Scalance XC206-2, layer 2, 6 puertos RJ45 10/100 Mbit/s, 2 bahías SFP 100

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Switch gestionable Scalance XC206-2, layer 2, 6 puertos RJ45 10/100 Mbit/s, 2 bahías SFP 100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

208 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6GK5206-2BS00-2AC2

Ref.Sonepar

280371

EAN

4047622314852

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Gestionable:

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

147 mm

Anchura:

60 mm

Profundidad:

125 mm

SCALANCE XC206-2SFP manageable Layer 2 IE Switch; con certificación IEC 62443-4-2; 6 puertos RJ45 10/100 Mbits/s; 2 puertos SFP 100/1000 Mbits/s; 1 puerto de consola; LED de diagnóstico; alimentación redundante; rango de temperaturas de –40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared funciones de redundancia Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme con EtherNet/IP; ranura para C-PLUG;

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS