SIEMENS - Switch gestionable Scalance XC206-2, layer 2, 6 puertos RJ45 10/100 Mbit/s, 2 puertos ST/BFOC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Switch gestionable Scalance XC206-2, layer 2, 6 puertos RJ45 10/100 Mbit/s, 2 puertos ST/BFOC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 6

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5206-2BB00-2AC2

Ref.Sonepar

287134

EAN

4047622314760

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

6

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

0

Número de puertos de 100 Mbps ST:

2

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de otros puertos:

6

Número de puertos PoE:

-99999

máx. potencia PoE:

-99999 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Capa 2:

sí

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

147 mm

Anchura:

60 mm

Profundidad:

125 mm

SCALANCE XC206-2 manageable Layer 2 IE Switch; con certificación IEC 62443-4-2; 6 puertos RJ45 100 Mbits/s; 2 puertos ST/BFOC 100 Mbits/s; 1 puerto de consola; LED de diagnóstico; alimentación redundante; rango de temperaturas de –40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared funciones de redundancia; Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme con EtherNet/IP ranura para C-PLUG;

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS