SIEMENS - Switch gestionable Scalance XC216, layer 2, 16 puertos RJ45 10/100 Mbit/s, 1 puerto de consola
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 16
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
494 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6GK5216-0BA00-2AC2
Ref.Sonepar
328468
EAN
4047622314869
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
16
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Numero de puertos 10 Gbps RJ45:
0
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:
0
Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:
0
Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:
0
Número de puertos de 100 Mbps SC:
0
Número de puertos de 100 Mbps ST:
0
Número de puertos 100 Mbps POF:
0
Número de otros puertos:
1
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Número máximo de conmutadores apilables:
0
Capa 2:
sí
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
147 mm
Anchura:
120 mm
Profundidad:
125 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


