SIEMENS - Switch gestionable Scalance XF204-2BA, layer 2, 4 puertos 10/100Mbit/s, hasta 2 interfaces de Bus Adapter

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Switch gestionable Scalance XF204-2BA, layer 2, 4 puertos 10/100Mbit/s, hasta 2 interfaces de Bus Adapter

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC - 0

  • Número de puertos de 100 Mbps SC - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5204-2AA00-2GF2

Ref.Sonepar

700261

EAN

4047622503744

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

-99999

Número de puertos de 100 Mbps ST:

-99999

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de puertos PoE:

-99999

máx. potencia PoE:

-99999 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

117 mm

Anchura:

100 mm

Profundidad:

74 mm

Switch gestionable SCALANCE XF204-2BA, layer2, 4 puertos 10/100M bits/s, hasta 2 interfaces de Bus Adapter (no incluido el bus adapter en el suministro), contacto de señalización de fallo, botón SET, fuente de alimentación de 24V DC redundante, dispositivo PROFINET IO, rango de temperatura extendido de -40°C...+70°C, revestimiento conformado, incluye manual electrónico en CD-ROM, C-PLUG opcional

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS