SIEMENS - SWITCH IE NO GESTIONADO ALIM.REDUN.24V AC/DC SCALANCE XB108-2,8x 10/100 MBITS/S

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SWITCH IE NO GESTIONADO ALIM.REDUN.24V AC/DC SCALANCE XB108-2,8x 10/100 MBITS/S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 8

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

  • Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5108-2BB00-2AB2

Ref.Sonepar

315113

EAN

4047622549704

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

8

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

0

Número de puertos de 100 Mbps ST:

2

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

117 mm

Anchura:

80 mm

Profundidad:

109 mm

SCALANCE XB108-2 unmanaged IE Switch, 8x 10/100 Mbits/s Ports, 2x 100 Mbit/s Multimode BFOC, para configurar pequeñas topologías en línea y en estrella, diagnóstico LED, IP20, alimentación redundante 24 V AC/DC manual disponible para su descarga .

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS