SIEMENS - SWITCH IE NO GESTIONADO SCALANCE XB108-2,8x 10/100 MBITS/S PTO.2x 100 MBITS/S

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - SWITCH IE NO GESTIONADO SCALANCE XB108-2,8x 10/100 MBITS/S PTO.2x 100 MBITS/S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

  • Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

208 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6GK5108-2BD00-2AB2

Ref.Sonepar

544095

EAN

4047622549742

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

2

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Gestionable:

no

Altura:

117 mm

Anchura:

80 mm

Profundidad:

109 mm

SCALANCE XB108-2 unmanaged IE Switch, 8x 10/100 Mbits/s Ports, 2x 100 Mbit/s Multimode SC, para configurar pequeñas topologías en línea y en estrella; diagnóstico LED,IP20, alimentación redundante, 24 V AC/DC manual disponible para su descarga .

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS